Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDH12 Hochleistungs-Schalldämpfer G 1/2" (PN 6 bar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDH12 Hochleistungs-Schalldämpfer G 1/2" (PN 6 bar)
SDH12 Hochleistungs-Schalldämpfer G 1/2" (PN 6 bar)
Exemplarische Darstellung: Hochleistungsschalldämpfer (G 1/2" - G 2")
Artikel-Nr.:
     955-SDH 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDH 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/2"
Optional: 40 bar Betriebsdruck (R-Gewinde) -40 *bei 6 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochleistungsschalldämpfer
Gewinde:
G 1/2"
D:
80 MM
L:
89 MM
Durchfluss*:
13 M3/MIN
Durchfluss*-1:
13000 L/MIN
Betriebsdruck:
6 BAR
Ersatzfiltersätze:
SDHE 12/34
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, SDH12, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Hochleistungs-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,44*
€ 65,74*
Lager 955
434
€ 5,90*
ab € 51,53*
€ 65,85*
Frei Haus
ab € 52,61*
€ 67,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,3615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,0882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,7566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,3885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,3207
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.