Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDD34ES Schalldämpfer G 3/4", Drahtgewebe, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDD34ES Schalldämpfer G 3/4", Drahtgewebe, 1.4305
SDD34ES Schalldämpfer G 3/4", Drahtgewebe, 1.4305
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (1.4305)
Artikel-Nr.:
     955-SDD 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDD 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/4"
Werkstoffe: Drahtgewebe: 1.4301 Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff Körper:
1.4305
Gewinde:
G 3/4"
SW:
30 MM
L:
16 MM
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer edelstahl, SDD34ES, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Edelstahl-Schalldämpfer, Edelstahl-Ventile, Flachschalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinter-Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,54*
€ 34,92*
Lager 955
193
€ 8,90*
ab € 26,51*
€ 35,03*
€ 3,90*
ab € 27,07*
€ 35,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,6857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,0915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.