Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDD12-NPT Schalldämpfer NPT 1/2", Drahtgewebe, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDD12-NPT Schalldämpfer NPT 1/2", Drahtgewebe, Messing
SDD12-NPT Schalldämpfer NPT 1/2", Drahtgewebe, Messing
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (Messing)
Artikel-Nr.:
     955-SDD 12-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDD 12-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/2"
Werkstoffe: Drahtgewebe: 1.4301 Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff Körper:
Messing
Gewinde:
NPT 1/2"
SW:
24 MM
L:
12 MM
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, SDD12-NPT, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Edelstahl-Schalldämpfer, Edelstahl-Ventile, Flachschalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinter-Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.