Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDD12K Schalldämpfer G 1/2", Drahtgewebe, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDD12K Schalldämpfer G 1/2", Drahtgewebe, Polyamid
SDD12K Schalldämpfer G 1/2", Drahtgewebe, Polyamid
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (Polyamid)
Artikel-Nr.:
     955-SDD 12 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDD 12 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/2"
Werkstoffe: Drahtgewebe: 1.4301 Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff Körper:
Polyamid
Gewinde:
G 1/2"
SW:
24 MM
L:
12 MM
Gewicht:
0,0087 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer edelstahl, SDD12K, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Edelstahl-Schalldämpfer, Edelstahl-Ventile, Flachschalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinter-Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.