Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD12ES Schalldämpfer G 1/2", Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD12ES Schalldämpfer G 1/2", Edelstahl
SD12ES Schalldämpfer G 1/2", Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Edelstahl Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     955-SD 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SD 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/2"
Werkstoffe: Körper: 1.4305, Filter: 1.4301 Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
SW:
24 MM
L:
39 MM
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer edelstahl, SD12ES, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Edelstahl-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinter-Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,84*
€ 39,31*
Lager 955
887
€ 8,90*
ab € 29,82*
€ 39,42*
€ 3,90*
ab € 30,44*
€ 40,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,936
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.