Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS14 Schlauchbruchsicherung G 1/4" (Innengewinde)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS14 Schlauchbruchsicherung G 1/4" (Innengewinde)
SBS14 Schlauchbruchsicherung G 1/4" (Innengewinde)
Exemplarische Darstellung: Schlauchbruchsicherung, innen / innen
Zeichnung: Schlauchbruchsicherung, innen / innen
Zeichnung: Durchflusswerte G 1/4" - G 3/4"
Artikel-Nr.:
     955-SBS 14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SBS 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbruchsicherung
schlauchbruchsicherung landefeld
schlauchbruchsicherung
Funktion: Die Schlauchbruchsicherung lässt die für einen einwandfreien Betrieb von Druckluftwerkzeugen benötigten Luftmenge ungehindert durch. Erhöht sich jedoch schlagartig die Durchströmung, wie es typisch für einen Schlauchbruch oder -abriss ist, drosselt die Schlauchbruchsicherung sofort die Zuleitung zum Druckluftschlauch. Bei Erneuerung des Schlauches öffnet sich die Schlauchbruchsicherung automatisch. Ein Ausschlagen bzw. Peitschen des Schlauches wird somit verhindert. Es wird empfohlen die Schlauchbruchsicherung an der Verbindungsstelle zwischen fester Verrohrung und flexiblem Druckschlauch anzubringen, z. B. hinter einer Wartungseinheit. Werkstoffe: Körper: Aluminium, Kolben: POM/Aluminium, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (G 3/4" - G 1": bis max. +120°C) Betriebsdruck: 0 - 18 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft *Körperdurchmesser: 36, **Körperduchmesser: 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde 1:
G 1/4"
Gewinde 2:
G 1/4" (IG)
max. Durchfluss (8 bar):
760 L/MIN
B:
49 MM
SW:
22 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: SBS14, Air-Fuse, Hose Guard Schlauchbruchsicherungen, Hose-Guard, Leitungsbruchsicherungen, Schlauchbruchsicherungen, Schlauchsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.