| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SBS 10 Herst.-Nr.: SBS 10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Funktion: Die Schlauchbruchsicherung lässt die für einen einwandfreien Betrieb von Druckluftwerkzeugen benötigten Luftmenge ungehindert durch. Erhöht sich jedoch schlagartig die Durchströmung, wie es typisch für einen Schlauchbruch oder -abriss ist, drosselt die Schlauchbruchsicherung sofort die Zuleitung zum Druckluftschlauch. Bei Erneuerung des Schlauches öffnet sich die Schlauchbruchsicherung automatisch. Ein Ausschlagen bzw. Peitschen des Schlauches wird somit verhindert. Es wird empfohlen die Schlauchbruchsicherung an der Verbindungsstelle zwischen fester Verrohrung und flexiblem Druckschlauch anzubringen, z. B. hinter einer Wartungseinheit. Werkstoffe: Körper: Aluminium, Kolben: POM/Aluminium, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (G 3/4" - G 1": bis max. +120°C) Betriebsdruck: 0 - 18 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft *Körperdurchmesser: 36, **Körperduchmesser: 50 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Innengewinde | Gewinde 1: | G 1" | Gewinde 2: | G 1" (IG) | max. Durchfluss (8 bar): | 5220 L/MIN | B: | 100 MM | SW: | 41 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +120 GC | Gewicht: | 0,32 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SBS10, Air-Fuse, Hose Guard Schlauchbruchsicherungen, Hose-Guard, Leitungsbruchsicherungen, Schlauchbruchsicherungen, Schlauchsicherung |
| | |
| |