Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAU650 Sauerstoff-Schlauch DIN EN ISO 3821 (DIN8541) 6,3 (1/4")x5(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Autogenschlauch (Sauerstoffschlauch)
Exemplarische Darstellung: Autogenschlauch (Sauerstoffschlauch)
Artikel-Nr.:
     955-SAU 650-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAU 650-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
gummischlauch pn20
technischer sauerstoffschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, schwarz, glatt, Außendecke: EPDM, gerieft, UV-beständig Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 20 bar (Berstdruck: 60 bar) Einsatzbereich: Zum Anschluss von Sauerstoffarmaturen Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
6,3 (1/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
16,3 MM
Wandstärke:
5 MM
min. Biegeradius:
40 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: SAU650, Autogen-Schläuche, Brenngas-Schläuche, DIN 3821, DIN 8541, EN 3821, EN 559, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, ISO 3821, SALDAFORM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.