Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM20/19ES Man. Schlauchaufroller 1.4301 bis 20 mtr. (Außen-Ø 28) Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Artikel-Nr.:
     955-SAM 20/19 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAM 20/19 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Werkstoffe: Typ Stahl: Stahlblech mit Aluminium-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE / EPDM, Typ Edelstahl: 1.4301 mit Edelstahl-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE / EPDM Lieferumfang: Manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +180°C), FKM-Dichtungen -HT Information: Gefertigt nach den Richtlinien EN 1672-2 / DIL-Zertifikat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Werkstoff:
1.4301
Aufrollbare Schlauchlänge:
20 mtr. (Außen-Ø 28) M
DN:
19 MM
Eingang (Innengewinde):
G 3/4"
Ausgang (Innengewinde):
G 3/4"
Betriebsdruck:
200 BAR
Temperaturbereich:
0 bis +100 GC
Gewicht:
12 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, SAM20/19ES, Edelstahl-Schlauchaufroller, Handtrommeln, Hochdruck-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Schlauch-Haspel, Schlauch-Trommeln, Wand-Schauch-Trommeln, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,32*
€ 733,4208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,37*
€ 731,1003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,37*
€ 690,6403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,52*
€ 662,2588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,37*
€ 612,1003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.