Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM20/12ES Man. Schlauchaufroller 1.4301 bis 35 mtr. (Außen-Ø 22) Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Artikel-Nr.:
     955-SAM 20/12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAM 20/12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Werkstoffe: Typ Stahl: Stahlblech mit Aluminium-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE / EPDM, Typ Edelstahl: 1.4301 mit Edelstahl-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE / EPDM Lieferumfang: Manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +180°C), FKM-Dichtungen -HT Information: Gefertigt nach den Richtlinien EN 1672-2 / DIL-Zertifikat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Werkstoff:
1.4301
Aufrollbare Schlauchlänge:
35 mtr. (Außen-Ø 22) M
DN:
12 MM
Eingang (Innengewinde):
G 1/2"
Ausgang (Innengewinde):
G 1/2"
Betriebsdruck:
300 BAR
Temperaturbereich:
0 bis +100 GC
Gewicht:
11 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, SAM20/12ES, Edelstahl-Schlauchaufroller, Handtrommeln, Hochdruck-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Schlauch-Haspel, Schlauch-Trommeln, Wand-Schauch-Trommeln, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,93*
€ 549,6967
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,35*
€ 549,0065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,81*
€ 523,3739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,77*
€ 501,9063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,88*
€ 459,1972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.