Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM20/10 Man. Schlauchaufroller Stahl bis 36 mtr. (Außen-Ø 15) Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (Stahl)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (Stahl)
Artikel-Nr.:
     955-SAM 20/10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAM 20/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Werkstoffe: Typ Stahl: Stahlblech mit Aluminium-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE / EPDM, Typ Edelstahl: 1.4301 mit Edelstahl-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE / EPDM Lieferumfang: Manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +180°C), FKM-Dichtungen -HT Information: Gefertigt nach den Richtlinien EN 1672-2 / DIL-Zertifikat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Werkstoff:
Stahl
Aufrollbare Schlauchlänge:
36 mtr. (Außen-Ø 15) M
DN:
10 MM
Eingang (Innengewinde):
G 3/8"
Ausgang (Innengewinde):
G 3/8"
Betriebsdruck:
300 BAR
Temperaturbereich:
0 bis +100 GC
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, SAM20/10, Edelstahl-Schlauchaufroller, Handtrommeln, Hochdruck-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Schlauch-Haspel, Schlauch-Trommeln, Wand-Schauch-Trommeln, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,28*
€ 295,4532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,18*
€ 294,1442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,07*
€ 289,2533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,35*
€ 269,3565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,93*
€ 243,8667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.