| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SAM 14/12-HT Herst.-Nr.: SAM 14/12-HT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Typ Stahl: Stahlblech mit Aluminium-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE / EPDM, Typ Edelstahl: 1.4301 mit Edelstahl-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE / EPDM Lieferumfang: Manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +180°C), FKM-Dichtungen -HT Information: Gefertigt nach den Richtlinien EN 1672-2 / DIL-Zertifikat Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hochtemperaturausführung | Werkstoff: | Stahl | Aufrollbare Schlauchlänge: | 12 mtr. (Außen-Ø 22) M | DN: | 12 MM | Eingang (Innengewinde): | G 1/2" | Ausgang (Innengewinde): | G 1/2" | Betriebsdruck: | 200 BAR | Temperaturbereich: | 0 bis +180 GC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: landefeld schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 12m, SAM14/12-HT, Edelstahl-Schlauchaufroller, Handtrommeln, Hochdruck-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Schlauch-Haspel, Schlauch-Trommeln, Wand-Schauch-Trommeln, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln |
| | |
| |