Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SAGE B 300 BL24 Herst.-Nr.: SAGE B 300 BL24 EAN/GTIN: 7311518233587 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Sägeblatt, mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblen Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Handsägeblatt vereint extrem gute Schnitteigenschaften und hohe Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität und ist im Vergleich zu anderen gehärteten oder flexiblen Handsägeblättern von erheblich höherer Qualität. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SANDFLEX | Zähne / Zoll: | 24 | Abmessungen: | 300 x 13 x 0,65 MM | Gewicht: | 0,018 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, SAGEB300BL24, BAHCO-Sägen, Bimetall-Sägeblätter, Bügelsägen, Ersatzsägeblätter, Handsägeblätter, Handsägen, Handwerkzeuge, Metallsägebögen, Sägeblätter, Sägen |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,98* | € 1,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,00* | € 1,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,04* | € 1,64* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,22* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|