Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAG152010 Autom. Schlauchaufroller, geschlossen 20mtr. 10mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (geschlossen)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (geschlossen)
Artikel-Nr.:
     955-SAG 152010
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SAG 152010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper: Aluminiumguss, Haube: Kunststoff, Anschluss: Messing, Schlauch: PVC Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial PVC-Schlauch, Stopper und Auslauffenster. Die geschlossene Ausführung wird mit einer Haube aus stoßfestem Kunststoff geliefert, bei der offenen Ausführung schwenkt die Schlauchführung mit. *nur für Wasser, GARDENA-kompatible Kupplung, Stecker & Spritze aus Messing liegen bei
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Schlauchlänge:
20 M
DN:
10 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Eingang:
R 3/8" (AG)
Ausgang:
R 3/8"
Temperaturbereich:
-10 bis +60 GC
Zubehör:
SAWP 415
Gewicht:
12 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, SAG152010, Automatische Schlauchaufroller, Edelstahl-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,06*
€ 559,3714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,25*
€ 557,2175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,95*
€ 521,1605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,26*
€ 491,7794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,46*
€ 465,8374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.