Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAC16168 CEJN Autom. Schlauchaufroller 17mtr. 8 x 12mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CEJN Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser (SAC 121011)
Exemplarische Darstellung: CEJN Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser (SAC 121011)
Artikel-Nr.:
     955-SAC 16168
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     SAC 16168
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert, Schlauch: Polyester-Polyurethan gewebeverstärkt (blau) Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller mit PU-Schlauch, Stopper und Gewindeanschlüssen an den Schlauchenden, Befestigungsbügel (schwenkbar) mit Quick-Lock-Funktion *Schlauch: Polyether-Polyurethan, grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Druckluft
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
8 x 12 MM
Schlauchlänge:
17 M
Betriebsdruck:
16 BAR
Eingang (Außengewinde):
R 1/4"
Ausgang (Außengewinde):
R 1/4"
Temperaturbereich:
-20 bis +60 GC
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, SAC16168, Automatische Schlauchaufroller, CEJN-Schlauchaufroller / Kabelaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,19*
€ 382,2161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,74*
€ 373,3506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,49*
€ 356,3931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,18*
€ 317,9442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.