| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SA 501016 Herst.-Nr.: SA 501016 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch vernickelt bei Typ 1.4301), Anschluss: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Gummi-Schlauch, Stopper und einstellbarem Auslauffenster mit PVC-Rollen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl lackiert | Schlauchlänge: | 10 M | DN: | 16 MM | Betriebsdruck: | 50 BAR | Eingang (Außengewinde): | G 1/2" | Ausgang (Außengewinde): | G 3/4" | Zubehör: | SAWP 50 | Gewicht: | 18 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, SA501016, Automatische Schlauchaufroller, Edelstahl-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 534,11* | € 608,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 845,48* | € 950,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 865,89* | € 970,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|