Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA220208 Autom. Schlauchaufroller 20 mtr. 8mm Schlauch,Stahl lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Exemplarische Darstellung: Schlauchaufroller (1.4301)
Artikel-Nr.:
     955-SA 220208
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SA 220208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Werkstoffe: Körper: Stahlblech blau lackiert, Edelstahl 1.4301, Winkeldrehgelenk: Alu-Druckguss (Messing chemisch vernickelt bei Typ 1.4301), Anschluss: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +150°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller komplett mit spezial Hochdruck-Schlauch, Stopper und einstellbarem Auslauffenster mit PVC-Rollen. *kompatibel zu Kärcher-Anschlüssen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl lackiert
Schlauchlänge:
20 M
DN:
8 MM
Betriebsdruck:
220 BAR
Eingang (Außengewinde*):
M 22x1,5
Ausgang (Überwurfmutter*):
M 22x1,5
Zubehör:
SAWP 50
Gewicht:
18 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, SA220208, Automatische Schlauchaufroller, Edelstahl-Schlauchaufroller, Hochdruck-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,45*
€ 779,9855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,86*
€ 774,5234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,57*
€ 727,7683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,17*
€ 697,5423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,97*
€ 647,3243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.