Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA2001819ES Autom. Schlauchaufroller, DN19, 200 bar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Schlauchaufroller
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Schlauchaufroller
Artikel-Nr.:
     955-SA 2001819 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SA 2001819 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Funktion: Der Schlauch kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel den gesamten Schlauch wieder auf. Federantrieb gekapselt. Werkstoffe: Körper: 1.4301, Winkeldrehgelenk: Edelstahl, Anschluss: Edelstahl, Dichtungen: PTFE/EPDM Temperaturbereich: 0°C bis +100°C Lieferumfang: Automatischer Schlauchaufroller, Stopper, Auslauffenster mit leicht zerlegbaren Rollen. Information: Gefertigt nach DIN EN 1672-2
Weitere Informationen:
Aufrollbare Schlauchlänge:
18 mtr. (Außen-Ø 30)
DN:
19 MM
Eingang (Innengewinde):
G 3/4"
Ausgang (Innengewinde):
G 3/4"
Betriebsdruck:
200 BAR
Gewicht:
22 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller landefeld, schlauch trommel, schlauchtrommel 200bar, SA2001819ES, Automatische Schlauchaufroller, Edelstahl-Schlauchaufroller, Hochdruck-Schlauchaufroller, Schlauch-Aufroller, Wand-Schlauchaufroller, Wand-Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.179,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,23*
€ 1.604,3937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,98*
€ 1.580,2962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,15*
€ 1.496,0085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,82*
€ 1.448,0158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,39*
€ 1.403,4741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.