| |
|
| Artikel-Nr.: 955-S FETT 400 Herst.-Nr.: S FETT 400 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +140°C Tropfpunkt: > +220°C Vorteile: gute Gleiteigenschaften bei tiefen und hohen Temperaturen, gleichmäßiger, weitgehend verschleißfreier Lauf von Kolbendichtungen, als Schmierfett für Wälz- und Gleitlager, Gleitstücke, Zahnkränze, sowie Kleingetriebe, Rezeptur enthält keine Silikon-Rohstoffe, LABS-Freiheit durch div. Automobilwerke bestätigt Weitere Informationen: | | Gebinde: | 400 g Kartusche | Gewicht: | 0,45 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SFETT400, Fette, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Mehrzweck-Fette, Montagepaste, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe |
| | |
| |