Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS51ES Rohrschelle, 47 - 51mm, 1.4404, ohne Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS51ES Rohrschelle, 47 - 51mm, 1.4404, ohne Einlage
RS51ES Rohrschelle, 47 - 51mm, 1.4404, ohne Einlage
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Rohrschelle ohne Gummieinlage
Anwendungsbeispiel: Edelstahl-Rohrschelle Montage
Zeichnung: Edelstahl-Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-RS 51 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RS 51 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
Werkstoffe: Schelle: 1.4404, Einlage: EPDM Temperaturbereich: -50°C bis +110°C Vorteile: Typ mit Einlage: Schallschutz für DIN 4109, Rohrschelle wird vor der Rohrmontage seitlich aufgeklappt, daher leichtes Einlegen des Rohres, durch sicheres Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Einlage
Durchmesser Spannbereich:
47 - 51 MM
Gewinde G:
M 8
Breite B:
20 MM
zulässige Belastung:
1.000 N
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: RS51ES, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Gummiprofilschellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Schraub-Rohrschellen, Stockschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2298
€ 8,90*
ab € 3,72*
€ 5,34*
€ 5,46*
ab € 5,40*
€ 7,70*
€ 3,90*
ab € 6,13*
€ 8,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.