Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS43GES Rohrschelle, 40 - 43mm, 1.4404, mit Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS43GES Rohrschelle, 40 - 43mm, 1.4404, mit Einlage
RS43GES Rohrschelle, 40 - 43mm, 1.4404, mit Einlage
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Rohrschelle mit Gummieinlage
Anwendungsbeispiel: Edelstahl-Rohrschelle Montage
Zeichnung: Edelstahl-Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-RS 43 G ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RS 43 G ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
Werkstoffe: Schelle: 1.4404, Einlage: EPDM Temperaturbereich: -50°C bis +110°C Vorteile: -Typ mit Einlage: Schallschutz für DIN 4109, -Rohrschelle wird vor der Rohrmontage seitlich aufgeklappt, daher leichtes Einlegen des Rohres, -durch sicheres Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Einlage
Durchmesser Spannbereich:
40 - 43 MM
Gewinde G:
M 10
Breite B:
20 MM
zulässige Belastung:
900 N
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: RS43GES, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Gummiprofilschellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Schraub-Rohrschellen, Stockschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2276
€ 8,90*
ab € 6,23*
€ 8,78*
€ 5,00*
ab € 9,12*
€ 12,70*
€ 3,90*
ab € 10,35*
€ 14,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.