Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS14GES Rohrschelle, 11 - 14mm, 1.4404, mit Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Rohrschelle mit Gummieinlage
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Rohrschelle mit Gummieinlage
Anwendungsbeispiel: Edelstahl-Rohrschelle Montage
Zeichnung: Edelstahl-Rohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-RS 14 G ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RS 14 G ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
Werkstoffe: Schelle: 1.4404, Einlage: EPDM Temperaturbereich: -50°C bis +110°C Vorteile: -Typ mit Einlage: Schallschutz für DIN 4109, -Rohrschelle wird vor der Rohrmontage seitlich aufgeklappt, daher leichtes Einlegen des Rohres, -durch sicheres Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Einlage
Durchmesser Spannbereich:
11 - 14 MM
Gewinde G:
M 8
Breite B:
20 MM
zulässige Belastung:
900 N
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: RS14GES, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Gummiprofilschellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Schraub-Rohrschellen, Stockschellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2783
€ 8,90*
ab € 2,93*
€ 4,28*
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 6,18*
€ 3,90*
ab € 4,87*
€ 7,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.