| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RS 106 G ESM8 Herst.-Nr.: RS 106 G ESM8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Schelle: 1.4404, Einlage: EPDM Temperaturbereich: -50°C bis +110°C Vorteile: -Typ mit Einlage: Schallschutz für DIN 4109, -Rohrschelle wird vor der Rohrmontage seitlich aufgeklappt, daher leichtes Einlegen des Rohres, -durch sicheres Einrasten kann das Rohr vormontiert und vor dem Festziehen der Schelle justiert werden Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Einlage | Durchmesser Spannbereich: | 100 - 106 MM | Gewinde G: | M 8 | Breite B: | 20 MM | zulässige Belastung: | 1.350 N | Gewicht: | 0,24 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RS106GESM8, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Gummiprofilschellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Schraub-Rohrschellen, Stockschellen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 13,63* | € 18,95* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,08* | € 27,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,75* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|