| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RPM 20-300-CO Herst.-Nr.: RPM 20-300-CO EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Präzisionsdruckminderer nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper und Federhaube: Aluminium (Typ G 1/2": Federhaube Edelstahl), Membrane: NBR (PTFE-beschichtet), Innenteile: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Eingangsdruck: 1 - 6 bar (G 1/2": 1 - 10 bar, G 1": 1 - 7 bar) Manometeranschluss: G 1/4" Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Präzisionsdruckminderer einschließlich 63 mm Manometer Optional: für Kohlendioxid (Dichtungen und Membrane aus EPDM) -CO *gemessen bei 6 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präzisionsdruckminderer für CO2 | Gewinde Eingang: | G 2" | Gewinde Ausgang: | G 2" | Druckregelbereich: | 150 - 300 MBAR | Durchfluss*: | 7000 L/MIN | Eingangsdruck: | 1 - 6 BAR | Manometeranzeige: | 0 - 600 MBAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Schutzgas-Flaschendruckminderer, Schutzgas-Flaschendruckregler, Schutzgasdruckminderer, druckminderer 2", druckminderer, landefeld druckminderer, RPM20-300-CO, Feindruckregler, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile |
| | |
| |