Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPM12-45 Präzisions-Druckminderer G 1/2", 5 - 45 mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-RPM 12-45
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RPM 12-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Ausführung: Präzisionsdruckminderer nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper und Federhaube: Aluminium (Typ G 1/2": Federhaube Edelstahl), Membrane: NBR (PTFE-beschichtet), Innenteile: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Eingangsdruck: 1 - 6 bar (G 1/2": 1 - 10 bar, G 1": 1 - 7 bar) Manometeranschluss: G 1/4" Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Präzisionsdruckminderer einschließlich 63 mm Manometer Optional: für Kohlendioxid (Dichtungen und Membrane aus EPDM) -CO *gemessen bei 6 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsdruckminderer
Gewinde Eingang:
G 1/2"
Gewinde Ausgang:
G 1/2"
Druckregelbereich:
5 - 45 MBAR
Durchfluss*:
1000 L/MIN
Eingangsdruck:
1 - 10 BAR
Manometeranzeige:
0 - 60 MBAR
Befestigungswinkel:
RPM W
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, druckregler r 1/2" 6bar, druckminderer, druckminderer 1/2", RPM12-45, Feindruckregler, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,68*
€ 757,6492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,98*
€ 749,6762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,15*
€ 685,6185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,03*
€ 658,1057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,94*
€ 634,1986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.