Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP14F FUTURA Präzisionsdruckregler, G 1/4", 0,5 - 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RP14F FUTURA Präzisionsdruckregler, G 1/4", 0,5 - 8bar
RP14F FUTURA Präzisionsdruckregler, G 1/4", 0,5 - 8bar
Exemplarische Darstellung: Druckregler & Präzisionsdruckregler - Futura-Baureihe 1
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-RP 14 F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RP 14 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Heizungskugelhahn
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: max. 16 bar (Baureihe 0: max. 12 bar) Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20. Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden. Schalttafelgewinde: M 36x1,5 Lieferumfang: Druckregler einschließlich 40 mm Manometer Durchfluss: G 1/4": 2000 l/min, G 3/8": 2500 l/min, Sekundärentlüftung: 70 l/min (Präzisionsdruckregler 120 l/min) ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Sicherheitsausführung: mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil -Si *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **geringer Eigenluftverbrauch (2,6 l/min bei 6 bar Ausgangsdruck) dafür aber bessere Hysterese - nahezu unabhängig von Primärdruck, Regelgenauigkeit: ± 25 mbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsdruckregler**
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 8 BAR
Manometeranzeige:
0 - 10 BAR
Befestigungswinkel:
W 1 F
Koppelpaket:
KP 1 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 1 F
Eingangsdruck:
max. 16 BAR
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, druckregler g1/4 8bar, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, RP14F, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Feindruckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Konstant-Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile, Wartungseinheiten (FUTURA)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,68*
€ 64,62*
Lager 955
25
€ 5,90*
ab € 50,83*
€ 64,73*
Frei Haus
ab € 51,85*
€ 65,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,0287
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,9236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,306
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.