Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP12-16F FUTURA Präzisionsdruckregler, G 1/2", 0,5 - 16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RP12-16F FUTURA Präzisionsdruckregler, G 1/2", 0,5 - 16bar
RP12-16F FUTURA Präzisionsdruckregler, G 1/2", 0,5 - 16bar
Exemplarische Darstellung: Druckregler & Präzisionsdruckregler - Futura-Baureihe 2
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-RP 12-16 F
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RP 12-16 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Heizungskugelhahn
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: max. 16 bar (Baureihe 0: max. 12 bar) Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20. Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden. Schalttafelgewinde: M 42x1,5 Lieferumfang: Druckregler einschließlich 40 mm Manometer Durchfluss: G 3/8": 4500 l/min, G 1/2": 5200 l/min, Sekundärentlüftung: 70 l/min (Präzisionsdruckregler 120 l/min) ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Sicherheitsausführung: mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil -Si *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **geringer Eigenluftverbrauch (2,6 l/min bei 6 bar Ausgangsdruck) dafür aber bessere Hysterese - nahezu unabhängig von Primärdruck, Regelgenauigkeit ± 25 mbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisionsdruckregler**
Gewinde:
G 1/2"
Druckregelbereich:
0,5 - 16 BAR
Manometeranzeige:
0 - 25 BAR
Befestigungswinkel:
W 2 F
Koppelpaket:
KP 2 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 2 F
Eingangsdruck:
max. 16 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc pn16 kugelhahn, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, RP12-16F, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Feindruckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Konstant-Druckregler, Präzisionsdruckregler, Regelventile, Wartungseinheiten (FUTURA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,0195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,0556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,6645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,8438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.