Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO200TG Rad für Transportgeräterolle, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO200TG Rad für Transportgeräterolle, 200mm
RO200TG Rad für Transportgeräterolle, 200mm
Exemplarische Darstellung: Transportgeräterolle
Artikel-Nr.:
     955-RO 200 TG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 200 TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Eigenschaften: Robuster Vollgummireifen auf Stahlblechfelge verzinkt, für einfache bis mittlere Beanspruchung. Geräuschloser Lauf, schont Transportgut. Lagerart: Rollenkorblager *Lauffläche ballig
Weitere Informationen:
Raddurchmesser (± 3%):
200 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
205 KG
Radbreite:
50 MM
Radbohrung:
20 MM
Nabenlänge:
60 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, RO200TG, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Gummi-Rollen, Lastrollen, Räder und Rollen, Rollen, Transportgeräte-Rollen, Vollgummirollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.