Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG40 Gewindebolzen f. Rundzylinder, Ø 40 mm (2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindebolzen (vorn oder hinten)
Exemplarische Darstellung: Gewindebolzen (vorn oder hinten)
Zeichnung: Gewindebolzen (vorn oder hinten)
Artikel-Nr.:
     955-RG 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RG 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde bolzen
Werkstoffe: Stahl verzinkt Lieferumfang: 2 Stk. Gewindebolzen
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
40 MM
Einschraubgewinde:
M 10x1
D1:
12 MM
H:
61 MM
L:
144 MM
L1:
57 MM
SW1:
6 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: RG40, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Lagerböcke für Zylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Schwenkbefestigungen für Zylinder, Standardzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
33
€ 8,90*
ab € 6,14*
€ 8,62*
€ 5,46*
ab € 6,26*
€ 8,79*
€ 3,90*
ab € 7,10*
€ 9,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.