Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDF8 Elastomer-Rohrdurchführung für 8 mm Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RDF8 Elastomer-Rohrdurchführung für 8 mm Rohr
RDF8 Elastomer-Rohrdurchführung für 8 mm Rohr
Exemplarische Darstellung: Rohrdurchführung
Zeichnung: Rohrdurchführung
Artikel-Nr.:
     955-RDF 8
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     RDF 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RDF8
Behälter-Durchführungen
Blechdurchführungen
Gehäuse-Durchführungen
Verwendung: zur Abdichtung und Schwingungsisolation von Rohrleitungen in einen Hydrauliktank Werkstoffe: TPE (Elastomer) Temperaturbereich: -40°C bis +125°C Betriebsdruck: nur für offene Behälter (drucklos) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Wasser
Weitere Informationen:
für Rohrdurchmesser (außen) (B):
8 MM
A:
30 MM
C:
18 MM
D:
18 MM
Gewicht:
0,0054 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Durchführungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.