Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R344 MULTIFIX Druckregler,G 3/4" 0,5 - 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckregler - Multifix-Baureihe 4
Exemplarische Darstellung: Druckregler - Multifix-Baureihe 4
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-R 344
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil g3/4
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss (gilt nicht für Druckregler mit durchgeheneder Druckversorgung): G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Eingangsdruck: max. 16 bar Schalttafelgewinde: M 50x1,5 Lieferumfang: Druckregler einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: 12000 l/min ** Eigenluftverbrauch: max. 1,5 l/min *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckregler
Gewinde:
G 3/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
W 4
Koppelpaket:
KP 4
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckregelventil 10 bar, R344, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Konstant-Druckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Regelventile, Wartungseinheiten (Multifix)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,54*
€ 183,9026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,94*
€ 181,9986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,87*
€ 175,9653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,10*
€ 173,859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,7151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.