Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R10-3 MULTIFIX Druckregler,G 1" 0,1 - 3bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckregler - Multifix-Baureihe 5
Exemplarische Darstellung: Druckregler - Multifix-Baureihe 5
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-R 10-3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 10-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Heizungskugelhahn
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss (gilt nicht für Druckregler mit durchgeheneder Druckversorgung): G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Eingangsdruck: max. 16 bar Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Lieferumfang: Druckregler einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: 17500 l/min *** Eigenluftverbrauch: max. 0,5 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E 11-Schließung) Optional: abschließbar durch Zylinderschloss -K, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung** -KE11, Sicherheitsausführung: abschließbar mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Anfahrventil -Si *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Volkswagen-Schließung (wird ohne Schlüssel geliefert), ***gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckregler
Gewinde:
G 1"
Druckregelbereich:
0,1 - 3 BAR
Manometeranzeige:
0 - 4 BAR
Befestigungswinkel:
W 5
Koppelpaket:
KP 5
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, druckregler g 1, 3bar, heizungskugelhahn, landefeld kugelhahn, R10-3, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Konstant-Druckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Regelventile, Wartungseinheiten (Multifix)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,15*
€ 176,39*
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 146,93*
€ 176,95*
Frei Haus
ab € 152,59*
€ 183,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,95*
€ 210,5705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,30*
€ 206,227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,06*
€ 198,8014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,36*
€ 193,2084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,93*
€ 174,8467
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.