Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R0014 MULTIFIX Druckregler, G 1/4", 0,5 - 10bar, Baureihe 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R0014 MULTIFIX Druckregler, G 1/4", 0,5 - 10bar, Baureihe 0
R0014 MULTIFIX Druckregler, G 1/4", 0,5 - 10bar, Baureihe 0
Exemplarische Darstellung: Druckregler, vordruckabhängig, Multifix-Baureihe 0
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-R 0014
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckluftregler 1/4"
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss (gilt nicht für Druckregler mit durchgeheneder Druckversorgung): G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Eingangsdruck: max. 16 bar (bei Verwendung von Koppelpaket max. 12 bar) Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Lieferumfang: Druckregler einschließlich 40 mm Manometer Durchfluss: 600 l/min *** ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E 11-Schließung) Optional: abschließbar durch Zylinderschloss -K, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung** -KE11 *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Volkswagen-Schließung (wird ohne Schlüssel geliefert), ***gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckregler
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
W 0
Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter:
MW 1
Koppelpaket:
KP 0
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckregelventil 10 bar, R0014, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Konstant-Druckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Regelventile, Wartungseinheiten (Multifix)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,10*
€ 40,68*
Lager 955
564
€ 8,90*
ab € 31,09*
€ 40,80*
€ 3,90*
ab € 31,73*
€ 41,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,8499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,364
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.