Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QVMP112 Quetschventil, G 1-1/2", POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, POM
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, POM
Zeichnung: Quetschventil mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-QVMP 112
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QVMP 112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil pom
quetschventil
quetschventil landefeld
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten. Vorteile: völlig freier Durchgang, kein Zusetzen durch Medien, minimaler Reibungswiderstand, schnelles Öffnen und Schließen, geringer Energieverbrauch Werkstoffe: Körper: Typ Edelstahl: 1.4408, Typ Aluminium: Aluminium pulverbeschichtet, Typ POM: POM, Muffe: 1.4408 (Typ POM: POM), Manschette: Naturgummi hell in Lebensmittelqualität Betriebsdruck: 0 - 6 bar Steuerdruck: max. 2 bar höher als der Mediendruck Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +120°C) -EP *Körper POM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM
Ausführung:
Quetschventil, Manschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualit
G:
G 1-1/2"
DN:
40 MM
L:
160 MM
A:
G 1/4"
Ersatzmanschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität):
QVM 112 LE REP
Ersatzmanschette aus Naturgummi (abriebfest):
QVM 112 AB REP
Ersatzmanschette EPDM:
QVM 112 EP REP
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: QVMP112, Absperrventile, Membranventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Quetschventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,32*
€ 332,3908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,60*
€ 329,154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,80*
€ 324,632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,77*
€ 311,5063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,49*
€ 273,0931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.