Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QVFL250 Quetschventil, Flansch DN250-PN10 (DIN/EN), Stahl, 0 - 3bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Exemplarische Darstellung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Zeichnung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Artikel-Nr.:
     955-QVFL 250
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QVFL 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten. Vorteile: -völlig freier Durchgang, -kein Zusetzen durch Medien, -minimaler Reibungswiderstand, -schnelles Öffnen und Schließen, -geringer Energieverbrauch Werkstoffe: Körper: Aluminium, Flansch: Aluminiumguss mit Buchse aus 1.4404 (medienberührende Teile aus 1.4404), Manschette: Naturgummi in Lebensmittelqualität Steuerdruck: max. 1,5 bis 2 bar höher als der Mediendruck Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +90°C)* -EP, Manschette aus Nitril, fett- und ölbeständig, keine Buchse aus 1.4404 (-10 °C bis max. +80°C) -B *DN 40 - DN 50: -10°C bis max. +120°C, **Gehäuse und Flansch aus Stahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Quetschventil, Manschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität)
Flanschanschluss:
DN250-PN10 (DIN/EN)
DN:
250 MM
L:
680 MM
Betriebsdruck:
0 - 3 BAR
DA:
395 MM
A:
G 1/2"
Ersatzmanschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität):
QVFL 250 LE REP
Ersatzmanschette aus Naturgummi (abriebfest):
QVFL 250 AB REP
Ersatzmanschette aus EPDM*:
QVFL 250 EP REP
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Weitere Suchbegriffe: QVFL250, Absperrventile, Membranventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Quetschventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.286,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.597,56*
€ 9.041,0964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.543,21*
€ 8.976,4199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.356,83*
€ 8.754,6277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.287,19*
€ 8.671,7561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.286,44*
€ 8.670,8636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.