Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QVFL200 Quetschventil, Flansch DN200-PN10 (DIN/EN), Aluminium, 0 - 4bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Exemplarische Darstellung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Zeichnung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Artikel-Nr.:
     955-QVFL 200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QVFL 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil dn200
quetschventil
quetschventil landefeld
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten. Vorteile: völlig freier Durchgang, kein Zusetzen durch Medien, minimaler Reibungswiderstand, schnelles Öffnen und Schließen, geringer Energieverbrauch Werkstoffe: Körper: Aluminium, Flansch: Aluminiumguss mit Buchse aus 1.4404 (medienberührende Teile aus 1.4404), Manschette: Naturgummi in Lebensmittelqualität Steuerdruck: max. 1,5 bis 2 bar höher als der Mediendruck Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +90°C)* -EP, Manschette aus Nitril, fett- und ölbeständig, keine Buchse aus 1.4404 (-10 °C bis max. +80°C) -B *DN 40 - DN 50: -10°C bis max. +120°C, **Gehäuse und Flansch aus Stahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Quetschventil, Manschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualit
Flanschanschluss:
DN200-PN10 (DIN/EN)
DN:
200 MM
L:
558 MM
Betriebsdruck:
0 - 4 BAR
DA:
340 MM
A:
G 3/8"
Ersatzmanschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität):
QVFL 200 LE REP
Ersatzmanschette aus Naturgummi (abriebfest):
QVFL 200 AB REP
Ersatzmanschette aus EPDM*:
QVFL 200 EP REP
Ersatzmanschette aus Nitril:
QVFL 200 B REP
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
38 KG
Weitere Suchbegriffe: QVFL200, Absperrventile, Membranventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Quetschventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.414,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.696,82*
€ 4.399,2158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.657,50*
€ 4.352,425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.506,30*
€ 4.172,497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.440,44*
€ 4.094,1236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.414,77*
€ 4.063,5763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.