Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QVFL150-EP Quetschventil, Flansch DN150-PN16 (DIN/EN), Aluminium, 0 - 6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Exemplarische Darstellung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Zeichnung: Pneumatisches Quetschventile mit Flansch - Ruhestellung geöffnet
Artikel-Nr.:
     955-QVFL 150-EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QVFL 150-EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil dn150
quetschventil
quetschventil landefeld
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten. Vorteile: völlig freier Durchgang, kein Zusetzen durch Medien, minimaler Reibungswiderstand, schnelles Öffnen und Schließen, geringer Energieverbrauch Werkstoffe: Körper: Aluminium, Flansch: Aluminiumguss mit Buchse aus 1.4404 (medienberührende Teile aus 1.4404), Manschette: Naturgummi in Lebensmittelqualität Steuerdruck: max. 1,5 bis 2 bar höher als der Mediendruck Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +90°C)* -EP, Manschette aus Nitril, fett- und ölbeständig, keine Buchse aus 1.4404 (-10 °C bis max. +80°C) -B *DN 40 - DN 50: -10°C bis max. +120°C, **Gehäuse und Flansch aus Stahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
Quetschventil, Manschette aus EPDM
Flanschanschluss:
DN150-PN16 (DIN/EN)
DN:
150 MM
L:
418 MM
Betriebsdruck:
0 - 6 BAR
DA:
285 MM
A:
G 1/4"
Ersatzmanschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität):
QVFL 150 LE REP
Ersatzmanschette aus Naturgummi (abriebfest):
QVFL 150 AB REP
Ersatzmanschette aus EPDM*:
QVFL 150 EP REP
Ersatzmanschette aus Nitril:
QVFL 150 B REP
Temperaturbereich:
-10 bis +90 GC
Weitere Suchbegriffe: QVFL150-EP, Absperrventile, Membranventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Quetschventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.268,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,05*
€ 3.010,7595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.487,01*
€ 2.959,5419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.365,62*
€ 2.815,0878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.308,74*
€ 2.747,4006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.268,70*
€ 2.699,753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.