Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCOR63EPDM O-Ring f. PVC-U Verschraubungen EPDM, 63mm (59,7x5,33mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für PVC-Verschraubungen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für PVC-Verschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-PVCOR 63 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCOR 63 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
PVCOR63EPDM O-Ring f. PVC-U Verschraubungen EPDM, 63mm (59,7x5,33mm)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
EPDM
Nenndurchmesser d:
63 MM
Innendurchmesser:
59,7 MM
Schnurdurchmesser:
5,33 MM
Gewicht:
0,0055 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,19*
€ 3,23*
Lager 955
296
€ 8,90*
ab € 2,20*
€ 3,24*
€ 3,90*
ab € 2,48*
€ 3,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.