Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCOR50EPDM O-Ring f. PVC-U Verschraubungen EPDM, 50mm (47x5,33mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für PVC-Verschraubungen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für PVC-Verschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-PVCOR 50 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCOR 50 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
PVCOR50EPDM O-Ring f. PVC-U Verschraubungen EPDM, 50mm (47x5,33mm)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
EPDM
Nenndurchmesser d:
50 MM
Innendurchmesser:
47 MM
Schnurdurchmesser:
5,33 MM
Gewicht:
0,0044 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,57*
€ 2,36*
Lager 955
488
€ 8,90*
ab € 1,58*
€ 2,37*
€ 3,90*
ab € 1,78*
€ 2,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.