Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCOR40EPDM O-Ring f. PVC-U Verschraubungen EPDM, 40mm (40,65x5,33mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für PVC-Verschraubungen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für PVC-Verschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-PVCOR 40 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCOR 40 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
PVCOR40EPDM O-Ring f. PVC-U Verschraubungen EPDM, 40mm (40,65x5,33mm)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
EPDM
Nenndurchmesser d:
40 MM
Innendurchmesser:
40,65 MM
Schnurdurchmesser:
5,33 MM
Gewicht:
0,0039 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 2,03*
Lager 955
1269
€ 8,90*
ab € 1,36*
€ 2,04*
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.