Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCOR32FKM O-Ring f. PVC-U Verschraubungen FKM, 32mm (32,92x3,53mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für PVC-Verschraubungen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für PVC-Verschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-PVCOR 32 FKM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCOR 32 FKM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
PVCOR32FKM O-Ring f. PVC-U Verschraubungen FKM, 32mm (32,92x3,53mm)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
FKM
Nenndurchmesser d:
32 MM
Innendurchmesser:
32,92 MM
Schnurdurchmesser:
3,53 MM
Gewicht:
0,0021 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,66*
€ 3,91*
Lager 955
1635
€ 8,90*
ab € 2,67*
€ 3,93*
€ 3,90*
ab € 3,01*
€ 4,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.