Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCOR25EPDM O-Ring f. PVC-U Verschraubungen EPDM, 25mm (28,17x3,53mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für PVC-Verschraubungen
Exemplarische Darstellung: O-Ring für PVC-Verschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-PVCOR 25 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCOR 25 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
PVCOR25EPDM O-Ring f. PVC-U Verschraubungen EPDM, 25mm (28,17x3,53mm)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
EPDM
Nenndurchmesser d:
25 MM
Innendurchmesser:
28,17 MM
Schnurdurchmesser:
3,53 MM
Gewicht:
0,0012 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,90*
Lager 955
964
€ 8,90*
ab € 0,56*
€ 0,92*
€ 3,90*
ab € 0,90*
€ 1,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.