Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCLF75 Losflansch DN65-PN16 (DIN), PVC-U, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCLF75 Losflansch DN65-PN16 (DIN), PVC-U, 75mm
PVCLF75 Losflansch DN65-PN16 (DIN), PVC-U, 75mm
Exemplarische Darstellung: Losflansche, PVC-U
Zeichnung: Losflansche
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCLF 75
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCLF 75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
los flansch dn65
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser d:
75 MM
Außendurchmesser D:
185 MM
Flanschanschluss:
DN65-PN16 (DIN)
DN:
65 MM
Lochkreisdurchmesser D1:
145 MM
Innendurchmesser D2:
92 MM
Lochdurchmesser D3:
18 MM
Anzahl Bohrungen:
4
H:
19 MM
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: los flansch, PVCLF75, Dichtungen für Flansche, Flansch-Dichtungen, Flansche, Klebe-Fittings, Losflansche, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,35*
€ 18,68*
Lager 955
174
€ 8,90*
ab € 14,43*
€ 18,78*
€ 3,90*
ab € 16,28*
€ 21,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.