| |
|
| Artikel-Nr.: 955-PVCHR 25X1,9-2 Herst.-Nr.: PVCHR 25X1,9-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -1 bis 16 bar Farbe: RAL 7011 - dunkelgrau Rohrlänge: 5 mtr. (mit glatten Enden) Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen, Vakuum. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. bis Ø 160 in PN16 und bis Ø 315 in PN10 auf Anfrage Ein Stück entspricht einem Rohr mit 2 mtr. Länge. Weitere Informationen: | | Rohrdurchmesser (außen) d: | 25 MM | Wandstärke S: | 1,9 MM | Gewicht: | 0,21 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, pvc-rohr landefeld, pvc rohr, pvc-rohr 2m, PVCHR25X1,9, Klebe-Fittings, Kunststoff-Rohre, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Rohre, Rohre, Rohre aus PVC, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, Wasserrohre |
| | |
| |