Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC35 PVC-Schlauch 3x5mm, transparent, Meterware(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch ohne Gewebeeinlage
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch ohne Gewebeeinlage
Artikel-Nr.:
     955-PVC 35-A
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PVC 35-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
Werkstoffe: PVC glasklar, Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 und der Verordnung (EU) 10/2011 und FDA 21 CFR 175.300, LABS-freie Produktion Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (ab +40°C annähernd drucklos) Betriebsdruck: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen Einsatzbereich: Druckloses Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen wie Wasser, Luft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 20 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und fetthaltige Produkte!). Die durchfließenden Lebensmittel sollten +40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen. *<5 min. vom Anwender zu beaufsichtigen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (innen):
3 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
5 MM
min. Biegeradius:
10 MM
kurzzeitig* belastbar bei +20°C:
9,5 BAR
Rollenlänge:
100 M
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: pvc-schlauch rehau, pvc schlauch, pumpenschlauch transparent, PVC35, Druckluft-Schläuche, FDA konform, Guttasyn-Schläuche, Klarsicht-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,50*
€ 0,595
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.