Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC1319 PVC-Schlauch 13 (1/2")x19mm, transparent, Meterware(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch ohne Gewebeeinlage
Exemplarische Darstellung: PVC-Schlauch ohne Gewebeeinlage
Artikel-Nr.:
     955-PVC 1319-A
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PVC 1319-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
Werkstoffe: PVC glasklar, Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 und der Verordnung (EU) 10/2011 und FDA 21 CFR 175.300, LABS-freie Produktion Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (ab +40°C annähernd drucklos) Betriebsdruck: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen Einsatzbereich: Druckloses Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen wie Wasser, Luft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 20 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und fetthaltige Produkte!). Die durchfließenden Lebensmittel sollten +40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen. *<5 min. vom Anwender zu beaufsichtigen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
19 MM
min. Biegeradius:
80 MM
kurzzeitig* belastbar bei +20°C:
7,0 BAR
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: pvc-schlauch rehau, pvc schlauch, pumpenschlauch transparent, PVC1319, Druckluft-Schläuche, FDA konform, Guttasyn-Schläuche, Klarsicht-Schläuche, KTW-Schläuche, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, Pressluft-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.