Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUTZRT3-38 500 Blatt Tissue Papierwischtücher, Industriequalität, perforiert, vo


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Tissue / AIRFLEX®
Exemplarische Darstellung: Tissue / AIRFLEX®
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-PUTZR T3-38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUTZR T3-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Eigenschaften: Tissue-Material: Überdurchschnittlich reißfestes Material (Industriequalität) zum günstigen Preis. Wir liefern im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern mindestens die angegebene Blattzahl und Grammatur auf einer transportoptimierten, eng gewickelten Rolle. AIRFLEX®-Material: Höhere Saugfähigkeit, größere Reißfestigkeit im nassen Zustand und größeres Volumen im Vergleich zu Tissue-Tüchern, für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Markenfabrikat Kimberly-Clark. Einsatzempfehlungen: Wischvorgang allgemein: Tissue, 2-lagig oder AIRFLEX L10-E Wischvorgang mittel bis schwer: Tissue, 3-lagig oder AIRFLEX L20-E Wischvorgang schwer: AIRFLEX L30-U oder Viskosetuch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tissue Papierwischtücher, Industriequalität, perforiert, vol
Rollenlänge:
500 Blatt
Qualität:
3-lagig, 3x 18 g/m²
Anwendungsgebiet:
mittlere bis schwere Wischvorgänge
Breite x Blattlänge:
38 x 36 CM
Farbe:
blau
Verpackungseinheit:
2 Rollen
Gewicht:
4,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, industrieputzpapier 3 lagig blau, einwegputztücher blau, einwegputztücher, PUTZRT3-38, Abroller für Papierputztücher, Airflex-Wischtücher, DIN-Putzlappen, Handreinigungstücher, Kimberly-Clark Reinigungsprodukte, Lappen, Meisterbüro, Müllsack-Halter, Müllsack-Ständer, Papier-Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 33,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,58*
€ 107,7902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,61*
€ 106,6359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,55*
€ 102,9945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,29*
€ 102,6851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,49*
€ 79,1231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.