Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUSPM300AS PUR-Spiralschlauch, 300mm, mittelschwer, Standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-PUSPM 300 AS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUSPM 300 AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) mit verkupferter, in die Wandung eingearbeiteter Stahlspirale Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +125°C) Eigenschaften: Hochwertiger, permanent antistatischer Polyurethanschlauch, hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs-, benzin-, hydrolyse- und mikrobenbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge gut beobachten. Einsatzbereich: Absaugen (Industriesauger) von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel oder Stäuben, zum Durchleiten von Granulat, Kies, Sand, Staub, Holz, Getreide, Zement oder Öl, in chemischer Industrie, Farb- und Lackindustrie, Holzindustrie (auch in brandgefährdeten Bereichen einsetzbar). Elektrischer Widerstand: R < 1000 MOhm / m Vorteile: hohe Abriebfestigkeit, wenig Absetzen des Fördergutes durch relativ glatte Innenwandung, hydrolyse- und mikrobenbeständig, für Wasser geeignet, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 (nicht Option lebensmittelecht), gemäß TRGS 727 permanent antistatisch & ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale (nicht Option lebensmittelecht) Optional: lebensmittelecht nach Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 & (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1, D2 & E), FDA 21 CFR 177.2600 & 178.2010, nicht antistatisch, ohne B1-Zulassung / TRGS, nicht nach DIN 26057 -LE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Bauform:
mittelschwer
Schlauchdurchmesser (innen):
300 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
311 MM
ca. Wandstärke:
0,55 MM
min. Biegeradius:
180 MM
Betriebsdruck:
-0,06 bis 0,12 BAR
Rollenlänge:
15 M
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, landefeld polyurethan schlauch, pu spiralschlauch, spiralschlauch 15m, PUSPM300AS, Absaug-Schläuche, DIN 26057-1, DIN 26057-3, Klarsicht-Schläuche, Polyurethan-Saugschläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Saugschläuche, PUR-Schläuche, PU-Saugschläuche, PU-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.142,1101*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 142,80734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.393,80005*
€ 2.848,62206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.349,87*
€ 2.796,3453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.227,17*
€ 2.650,3323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.170,47*
€ 2.582,8593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.142,1101*
€ 2.549,11102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.