Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUSPL25AS PUR-Spiralschlauch, 25mm, leicht (DIN 26057-1), Standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-PUSPL 25 AS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUSPL 25 AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) mit verkupferter, in die Wandung eingearbeiteter Stahlspirale Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +125°C) Eigenschaften: Hochwertiger, permanent antistatischer Polyurethanschlauch, hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs-, benzin-, hydrolyse- und mikrobenbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge gut beobachten. Einsatzbereich: Absaugen (Industriesauger) von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel oder Stäuben, zum Durchleiten von Granulat, Kies, Sand, Staub, Holz, Getreide, Zement oder Öl, in chemischer Industrie, Farb- und Lackindustrie, Holzindustrie (auch in brandgefährdeten Bereichen einsetzbar). Elektrischer Widerstand: R < 1000 MOhm / m Vorteile: hohe Abriebfestigkeit, wenig Absetzen des Fördergutes durch relativ glatte Innenwandung, hydrolyse- und mikrobenbeständig, für Wasser geeignet, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 (nicht Option lebensmittelecht), gemäß TRGS 727 permanent antistatisch & ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale (nicht Option lebensmittelecht) Optional: lebensmittelecht nach Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 & (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1, D2 & E), FDA 21 CFR 177.2600 & 178.2010, nicht antistatisch, ohne B1-Zulassung / TRGS, nicht nach DIN 26057 -LE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Bauform:
leicht (DIN 26057-1)
Schlauchdurchmesser (innen):
25 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
32 MM
ca. Wandstärke:
0,4 MM
min. Biegeradius:
15 MM
Betriebsdruck:
-0,30 bis 0,65 BAR
Rollenlänge:
10 M
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, 10 m pu-spiralschlauch, pu spiralschlauch, landefeld polyurethan schlauch, PUSPL25AS, Absaug-Schläuche, DIN 26057-1, DIN 26057-3, Klarsicht-Schläuche, Polyurethan-Saugschläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Saugschläuche, PUR-Schläuche, PU-Saugschläuche, PU-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 12,056* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,75*
€ 178,2025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,50*
€ 176,715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,13*
€ 172,7047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,70*
€ 172,193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,56*
€ 143,4664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.