Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUSPL140AS-LE PUR-Spiralschlauch, 140mm, leicht, lebensmittelecht


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-PUSPL 140 AS-LE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUSPL 140 AS-LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) mit verkupferter, in die Wandung eingearbeiteter Stahlspirale Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +125°C) Eigenschaften: Hochwertiger, permanent antistatischer Polyurethanschlauch, hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Halogen- und weichmacherfrei, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs-, benzin-, hydrolyse- und mikrobenbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge gut beobachten. Einsatzbereich: Absaugen (Industriesauger) von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel oder Stäuben, zum Durchleiten von Granulat, Kies, Sand, Staub, Holz, Getreide, Zement oder Öl, in chemischer Industrie, Farb- und Lackindustrie, Holzindustrie (auch in brandgefährdeten Bereichen einsetzbar). Elektrischer Widerstand: R < 1000 MOhm / m Vorteile: hohe Abriebfestigkeit, wenig Absetzen des Fördergutes durch relativ glatte Innenwandung, hydrolyse- und mikrobenbeständig, für Wasser geeignet, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 (nicht Option lebensmittelecht), gemäß TRGS 727 permanent antistatisch & ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale (nicht Option lebensmittelecht) Optional: lebensmittelecht nach Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 & (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1, D2 & E), FDA 21 CFR 177.2600 & 178.2010, nicht antistatisch, ohne B1-Zulassung / TRGS, nicht nach DIN 26057 -LE
Weitere Informationen:
Ausführung:
lebensmittelecht
Bauform:
leicht
Schlauchdurchmesser (innen):
140 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
147 MM
ca. Wandstärke:
0,4 MM
min. Biegeradius:
84 MM
Betriebsdruck:
-0,06 bis 0,15 BAR
Rollenlänge:
10 M
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, 10 m pu-spiralschlauch, pu spiralschlauch, landefeld polyurethan schlauch, PUSPL140AS-LE, Absaug-Schläuche, DIN 26057-1, DIN 26057-3, Klarsicht-Schläuche, Polyurethan-Saugschläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Saugschläuche, PUR-Schläuche, PU-Saugschläuche, PU-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 44,004* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 530,55*
€ 631,3545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,81*
€ 595,9639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 477,69*
€ 568,4511
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,04*
€ 523,6476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.